Martello combinato cordless M18BLH-0

Codice art.: 4933479426
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933479426
EAN / GTIN 4058546372200
Codice del produttore 4933479426
Numero-L L00800 2179
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Potente meccanismo di battuta e motore brushless in grado di fornire 2,3 J di energia
  • Design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l'utilizzo
  • Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
  • 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
  • Impugnatura laterale antivibrazioni
  • Compatibile con l'unità di aspirazione M18 CDEX
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Tipo di batteria: M18
  • Sistema di batteria: M18
  • Numero di batterie/batterie: 0
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Tipo di tecnologia: Brushless
  • Diametro di foratura per calcestruzzo: 26
  • Diametro di foratura per legno: 26
  • Diametro di foratura per acciaio: 13
  • Per tecnologia: Brushless
  • Giri/minuto al minimo: 1400
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 2. 6
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 3,3
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 1400
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 26
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Energia massima di impatto singolo: 2,3
  • Velocità di impatto massima [min_1]: 0,5
  • Velocità di impatto massima [min_1]: 0,5
  • . Velocità d'impatto [min_1]: 0 - 5100
  • Variante di prodotto: M18 BLH-0
  • Energia d'impatto [EPTA] [J]: 2,3
  • Tensione [V]: 18
  • Disposizione standard: Impugnatura laterale, arresto di profondità. Grasso

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, nella scatola, impugnatura laterale, fermo di profondità. Grasso

Prodotti correlati