Descrizione:
Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto, schiena e nelle tasche frontali. Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2.0 Ah). Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa. Materiale TOUGHSHELL™: 90% poliestere elastico e 10% spandex per affrontare le condizioni più impegnative ed essere fino a 5 volte più durevole. Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti. Nuovo design del portabatteria: posizionato nelle tasche anteriori o posteriori a seconda della comodità. Design migliorato con schienale esteso per prevenire la perdita di calore. Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare. Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme. Ampie tasche e ulteriore tasca sul petto, ideale per riporre il cellulare. Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™. Disponibile nelle taglie S-M-L-XL-2XL-3XL. Lavabile e asciugabile in lavatrice
Proprietà:
- Batteria: Li-ion
- Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
- Consegnato in: in cartone
- Peso: 1,5 kg
- Dimensione: XXL
- Materiale: 90% poliestere 10% elastan
- Tensione: 12 V
Fornitura:
Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, in scatola, regolatore a batteria M12™ con uscita USB da 2,1 A