M12HJBL5-0(M) rivestimento riscaldato

Codice art.: 4933478968
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giacca termica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933478968
EAN / GTIN 4058546362508
Codice del produttore 4933478968
Numero-L L01850 397
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto, schiena e nelle tasche frontali. Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2.0 Ah). Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa. Materiale TOUGHSHELL™: 90% poliestere elastico e 10% spandex per affrontare le condizioni più impegnative ed essere fino a 5 volte più durevole. Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti. Nuovo design del portabatteria: posizionato nelle tasche anteriori o posteriori a seconda della comodità. Design migliorato con schienale esteso per prevenire la perdita di calore. Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare. Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme. Ampie tasche e ulteriore tasca sul petto, ideale per riporre il cellulare. Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™. Disponibile nelle taglie S-M-L-XL-2XL-3XL. Lavabile e asciugabile in lavatrice

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Consegnato in: in cartone
  • Peso: 1,4 kg
  • Dimensione: M
  • Materiale: 90% poliestere 10% elastan
  • Tensione: 12 V

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, in scatola, regolatore a batteria M12™ con uscita USB da 2,1 A