Lucidatrice per batterie M18FROP15-0X.

Codice art.: 4933478834
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933478834
EAN / GTIN 4058546361167
Codice del produttore 4933478834
Numero-L L00800 2441
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fornisce le medesime prestazioni delle lucidatrici rotorbitali a filo
  • 8 impostazioni di velocità (2.650 - 5100 giri/min) per massimo controllo e finiture precise
  • Orbita da 15 mm per una lucidatura veloce ed efficiente, senza ologrammi
  • Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore, per massimo comfort specialmente nell'utilizzo in verticale
  • La funzione di utilizzo continuo assicura massimo comfort e riduce la fatica durante lucidature prolungate
  • L'alloggiamento batteria ruotato di 90° previene possibili contatti tra l'utensile e la carrozzeria e permette di stoccare l'utensile sia in verticale, che in orizzontale
  • Funzione di blocco per prevenire l'avvio accidentale dell'utensile
  • Schermo antipolvere rimovibile per prevenire l'ingresso dei detriti, prolungando la vita utile
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Tipo di batteria: M18
  • Sistema di batteria: M18
  • Numero di batterie/batterie: 0
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Tipo di tecnologia: Fuel
  • Per tecnologia: Fuel
  • RPM al minimo: 5100
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 3,2
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Culla inclusa: Mezzogiorno
  • Velocità di rotazione [min_1]: 2650 - 5100
  • Variante del prodotto: M18 FROP15-0X
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: tampone di lucidatura da 125 mm, filtro antipolvere

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, HD Box, piatto lucidante da 125 mm, filtro antipolvere

Prodotti correlati