Smerigliatrice angolare a batteria M18ONEFLAG230XPDB-0C.

Codice art.: 4933478782
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933478782
EAN / GTIN 4058546360641
Codice del produttore 4933478782
Numero-L L00800 2529
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare in grado di fornire prestazioni pari a 2.200 W
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 3 secondi, per maggiore sicurezza
  • Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
  • Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
  • Flangia FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
  • Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
  • Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
  • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Per tecnologia: Carburante
  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 5,4 (M18 HB12)
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Velocità di rotazione [min_1]: 6600
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 65
  • Diametro del disco [mm]: 230
  • Tensione [V]: 18
  • Filettatura del mandrino: M14
  • Dotazione di serie: regolazione del cappuccio di protezione senza attrezzi, clip di protezione dal taglio, impugnatura laterale AVS, flangia, dado della flangia, chiave aperta, griglia di protezione dalla polvere

Fornitura:

Batterie non incluse nella fornitura, caricabatterie non incluso nella fornitura, valigetta di trasporto, regolazione del cappuccio di protezione senza attrezzi, clip di protezione contro il taglio, impugnatura laterale AVS, flangia, dado flangiato, chiave a forchetta, griglia di protezione dalla polvere

Prodotti correlati