Descrizione:
- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Impugnatura ergonomica
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Il motore brushless POWERSTATE™ di nuova generazione, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Proprietà:
- Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/accumulatori ricaricabili: 0
- Tipo di batterie/accumulatori ricaricabili: Li-ion
- Per tecnologia: Fuel
- Velocità a vuoto: 8500
- Diametro disco: 115
- Diametro mandrino: 14
- Fornito: in scatola
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2. 6 (M18 B5)
- Peso con batteria: 2,6
- Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
- Stazione di ricarica disponibile: No
- Velocità di taglio [min_1]: 8500
- Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 28
- Variante di prodotto: M18 FSAG115X-0
- Diametro del disco [mm]: 115
- Tensione [V]: 18
- Filettatura del mandrino: M14
- Dotazione standard: Parapolvere sostituibile, coperchio di protezione, impugnatura laterale antivibrazione, flangia, dado flangiato, chiave, sgancio rapido
Fornitura:
Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, in scatola, griglia antipolvere sostituibile, cappuccio protettivo, impugnatura laterale antivibrante, flangia, dado flangiato, chiave inglese, sgancio rapido.