Descrizione:
- Design compatto e leggero per il gonfiaggio rapido di pneumatici per auto, autocarri leggeri e attrezzature compatte
- Gonfiaggio di pneumatici sprinter 235/65R16 in meno di 1 minuto
- Supporto antivibrazioni con piedini in gomma per non muoversi durante il gonfiaggio
- Consente di gonfiare fino a 30 pneumatici con un pacco batteria M18 5.0
- Capacità massima di 10,3 bar
- La funzione di controllo automatico della pressione si attiva per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di bar
- Lo spegnimento automatico al bar selezionato impedisce il gonfiaggio eccessivo
- La tecnologia di spegnimento automatico gonfia alla pressione preselezionata dall'utente per un gonfiaggio estremamente preciso
- Fornito con ago di gonfiaggio a sfera, mandrino presta, ugello di gonfiaggio e mandrino schrader
- 4 bar preimpostati e 3 unità di misura
- Display LCD illuminato con indicatore digitale della pressione e del carburante che visualizza la carica residua
- Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Proprietà:
- Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
- Batteria: Li-ion
- Sistema di batterie: M18
- Per tecnologia: Spazzolato
- Consegnato: In cartone
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 HB12)
- Caricabatteria incluso: Nessun caricabatteria incluso
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: 1x ago a sfera, 1x adattatore valvola Presta, 1x ugello di gonfiaggio e 1x adattatore valvola Schrader
Fornitura:
Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, nella scatola, 1 ago per palloni, 1 adattatore per valvole Presta, 1 ugello di gonfiaggio e 1 adattatore per valvole Schrader.