Multitool per batterie del combustibile M18FMT-502X.

Codice art.: 4933478492
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 2
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Oscillatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933478492
EAN / GTIN 4058546346850
Codice del produttore 4933478492
Numero-L L00800 5094
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Motore Brushless POWERSTATE™, oscillazione angolo di 2.1° (destra/sinistra) e 10.000-20.000 orbite/min per una delle maggiori velocità di taglio tra gli utensili sul mercato
  • Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio
  • 10 impostazioni di velocità per facile adattamento al tipo di applicazione da svolgere
  • Sistema FIXTEC™ per cambio accessorio senza attrezzi, con adattatore universale incluso per renderlo compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
  • Luce LED 180° per illuminare l'area di lavoro
  • Fornito con 1 lama universale OPEN-LOK per legno, 1 platorello, 5 fogli abrasivi (1x60, 1x80, 2x120, 1x240)
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B5
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di batterie: M18
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 1,9
  • Caricatore incluso: M12-18 FC
  • Velocità di funzionamento al minimo [min_1]: 10.000 - 20.000
  • Massima velocità di funzionamento al minimo: 20000
  • Minima velocità di funzionamento al minimo: 20000
  • Massima velocità di funzionamento al minimo: 20000
  • min. Velocità al minimo: 10000
  • Variante di prodotto: M18 FMT-502X
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

2 batterie M18 B5, caricabatterie M12-18 FC, valigetta HD, 1 lama oscillante OPEN-LOK per legno, 1 platorello, 1 foglio abrasivo con grana 60, 1 foglio abrasivo con grana 80, 2 fogli abrasivi con grana 120 e 1 foglio abrasivo con grana 240.

Prodotti correlati