Smerigliatrice angolare cordless M18ONEFSAG125XPDB-0X onekey

Codice art.: 4933478434
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933478434
EAN / GTIN 4058546346256
Codice del produttore 4933478434
Numero-L L00800 1583
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
  • Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza
  • Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
  • Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
  • Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
  • Impugnatura ergonomica
  • Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
  • Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 0
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Velocità a vuoto: 8500
  • Diametro della puleggia: 125
  • Diametro del mandrino: 14
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 2,7
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità di taglio [min_1]: 8500
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 33
  • Variante di prodotto: M18 ONEFSAG125XPDB-0X
  • Diametro del disco [mm]: 125
  • Tensione [V]: 18
  • Filettatura del mandrino: M14
  • Dotazione standard: Parapolvere sostituibile, cofano di protezione, impugnatura laterale antivibrazione, flangia, dado flangiato, chiave, sgancio rapido

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, scatola HD, griglia antipolvere sostituibile, cappuccio protettivo, impugnatura laterale antivibrante, flangia, dado flangiato, chiave inglese, sgancio rapido.

Prodotti correlati