Utensile di pressatura cordless brushless M18BLHPT-0C.

Codice art.: 4933478248
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Pressa radiale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933478248
EAN / GTIN 4058546344252
Codice del produttore 4933478248
Numero-L L00800 1113
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Motore Brushless: forza di pressatura 32 kN, veloce fino al 10% in più, autonomia maggiore del 20%
  • Indicatore pressatura FORCE LOGIC™: fornisce una conferma visiva del buon esito dell'applicazione
  • Utilizzabile con una mano sola in applicazioni sopra-testa o in spazi ristretti
  • Impugnatura in linea e dimensioni compatte
  • Elettronica intelligente: l'utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente carica della batteria
  • Affidabilità FORCE LOGIC™: intervallo di manutenzione di 3 anni (cicli illimitati)
  • Consente di pressare tubi in metallo fino a 108 mm e tubi compositi da 110 mm
  • Attacco ganascia universale, compatibilità con lo standard di mercato
  • Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Fornito: Custodia per il trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
  • Peso con pacco batteria: 2,0
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Variante del prodotto: M18 BLHPT-0C
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, valigetta per il trasporto

Prodotti correlati