Descrizione:
- Una linea orizzontale e due linee verticali per allineamento, livellamento, squadro e trasferimento di punti per una facile progettazione degli spazi con un unico utensile
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 38 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria M12 4.0 Ah garantisce una autonomia di più di 15 ore
- Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto
- Magneti, filettatura 1/4˝ e 5/8˝ per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno e sul treppiede
- Rotazione 330° del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide
- Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
- Include 1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete
Proprietà:
- Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
- Batteria: Li-ion
- Sistema di alimentazione: M12
- Tipo di batterie/batterie: Li-ion
- Per tecnologia: Spazzolato
- Fornito: Valigetta di trasporto
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B4)
- Peso con pacco batteria: 1,5
- Caricabatteria incluso: Nessun caricabatteria incluso
- Variante di prodotto: M12 3PL-0C
- Tensione [V]: 12
- Dotazione standard: Staffa, piastra di puntamento HI-VIS
Fornitura:
Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, valigetta per il trasporto, supporto, bersaglio HI-VIS