Laser a linee incrociate M12CLLP-301C con saldatura

Codice art.: 4933478100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933478100
EAN / GTIN 4058546340339
Codice del produttore 4933478100
Numero-L L00800 1479
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Permette livellamento orizzontale, allineamento verticale e trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
  • Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
  • Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
  • La batteria M12 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 15 ore
  • Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto
  • Magneti, filettatura 1/4˝ e 5/8˝ per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno e sul treppiede
  • Rotazione completa del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide
  • Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
  • Include 1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M12 B3
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 3,0
  • Sistema di alimentazione: M12
  • Numero di batterie/batterie: 1
  • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
  • Tecnologia: spazzolato
  • Fornito: Custodia per il trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B3)
  • Peso con pacco batteria: 1,2
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Variante di prodotto: M12 CLLP-301C
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: staffa, piastra di puntamento HI-VIS

Fornitura:

1 batteria M12 B3, caricabatteria C12 C, valigetta di trasporto, supporto, bersaglio HI-VIS

Download & documenti

Prodotti correlati