Descrizione:
- Elettrosega M12 FUEL™, garantisce controllo eccezionale e consente fino a 120 tagli su legna dura da 75 mm con una singola carica di batteria (4.0 Ah)
- Progettato per soddisfare le esigenze di ergonomia, prestazioni e durata professionali
- Con un peso di 2,3 kg e un design compatto, l'elettrosega da potatura a batteria offre massimo controllo
- Rapido accesso per regolare la tensione della catena
- Serbatoio dell'olio dotato di finestra per il controllo del livello
- Interruttore a velocità variabile
- Denti in metallo per massimo controllo durante le applicazioni
- Lubrificazione automatica
- Alloggiamento per utensile
- Fornito con 1 x barra e catena 15 cm, 1 x fodero e 1 x utensile
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
Proprietà:
- Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
- Sistema di batterie: M12M12M12
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
- Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
- Per tecnologia: Carburante
- Fornito: in scatola
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2. 3 (M12 B6)
- Peso con batteria: 2,3
- Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
- Stazione di ricarica disponibile: No
- Variante del prodotto: M12 FHS-0
- Tensione [V]: 12
- Dotazione standard: 1x catena e protezione barra Oregon 6″ e 1x chiave combinata
Fornitura:
Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, nella scatola, 1x Oregon 6 pollici catena per sega e protezione lama e 1x chiave combinata