Trapano angolare cordless M18CRAD2-0X.

Codice art.: 4933471641
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933471641
EAN / GTIN 4058546295400
Codice del produttore 4933471641
Numero-L L00800 1156
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano Angolare in grado di fornire potenza e velocità (1500 giri/min) pari ad utensile a filo nelle applicazioni su legno
  • Scatola ingranaggi in metallo e mandrino a cremagliera 13mm
  • Fino a una giornata di lavoro con una batteria da 5.5 Ah, compie fino a 200 fori con mecchia da 22 mm su legno 50 x 100 mm
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • Distanza tra impugnatura e mandrino di 18 cm, di cui 5 di impugnatura
  • Lunghezza totale 40 cm (senza batteria)

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Diametro trapano per acciaio: 12,7
  • Gamma mandrino_punta [mm]: 13
  • Tecnologia: Carburante
  • RPM al minimo: 1500
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 4,1 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 4,1
  • Caricabatteria inclusa: Nessun caricabatteria incluso
  • Velocità al minimo [min_1]: 0 - 1500
  • Max. Diametro del trapano nell'acciaio [mm]: 12,7
  • Ampiezza massima del mandrino: 13
  • Torsione massima [Nm]: 30
  • Torsione massima [Nm]: 30
  • Torsione massima [Nm]: 30
  • : 30: 30. Coppia [Nm]: 30
  • Variante di prodotto: M18 CRAD2-0X
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, HD Box

Prodotti correlati