Luce di lavoro batteria HL-sf

Codice art.: 4933471388
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lampada frontale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933471388
EAN / GTIN 4058546290160
Codice del produttore 4933471388
Numero-L L00800 1717
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 450 lumen, con raggio fino a 100 m
  • Molteplici modalità di utilizzo, autonomia fino a 25 ore
  • Clip di fissaggio per elmetto
  • Classe di protezione IP54, resiste a immersione fino a 2 m
  • Banda in microfibra lavabile
  • Inclinazione regolabile in 7 posizioni, per massima versatilità
  • 3 x AAA incluse

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 3 x AAA
  • Batteria: 3 x AAA
  • Tipo di batterie/pacchi batteria: 3 x AAA
  • Per tecnologia: TRUEVIEW™
  • Fornito: Blister
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,10 (3 x AAA)
  • Peso con pacco batteria: 0,10
  • Variante di prodotto: HL-SF

Fornitura:

3 batterie ricaricabili AAA, blister