Descrizione:
- Trapano avvitatore con mandrini intercambiabili per massima versatilità
- 4 mandrini intercambiabili per molteplici applicazioni: autoserrante in metallo 10 mm, 1/4˝ hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco 1/4˝ hex, decentrato attacco 1/4˝ hex
- Solo 130 mm di lunghezza (utilizzando l'attacco 1/4˝ hex dietro all'attacco del mandrino)
- Impugnatura ergonomica per avvitature in linea
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce fino a 34 Nm di coppia
- Supporto magnetico per bit
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M12 B2
- Batteria: ioni di litio
- Capacità della batteria [Ah]: 2. 0
- Sistema di batterie: M12
- Numero di batterie/pacchi batterie: 2
- Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
- Diametro della punta per legno: 28
- Diametro della punta per acciaio: 10
- Apertura mandrino [mm]: 10
- Tecnologia: Brushless
- Fornito: HD Box
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
- Peso con pacco batteria: 0,90
- Caricatore incluso: C12 C
- Culla disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 40
- Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 28
- Diametro max. Coppia [Nm]: 34
- Variante del prodotto: M12 FDDXKIT-202X
- Tensione [V]: 12
- Dotazione standard: mandrino per trapano in metallo da 10 mm, attacco per vite ad angolo, attacco eccentrico, attacco HEX da 6 mm
Fornitura:
Mandrino per trapano in metallo da 10 mm, attacco per vite offset, attacco eccentrico, attacco HEX da 6 mm 2 pacchi batteria da 2,0 Ah, caricabatterie C12 C, HD Box