Serbatoio M18BPFP-cst per fluidi chimici

Codice art.: 4933464964
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Spruzzatori nebulizzatori pneumatici industriali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933464964
EAN / GTIN 4058546229092
Codice del produttore 4933464964
Numero-L L00800 241
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™
  • Serbatoio semitrasparente graduato per nebulizzare pesticidi, fertilizzanti, trattanti, erbicidi, fungicidi, insetticidi, liquidi antigelo
  • Portata da 248 ml/min fino a un massimo di 2070 ml/min (Ø 1,35mm)
  • 5 modalità di regolazione della pressione
  • Impugnatura della lancia rivestita in gomma con possibilità di bloccare il selettore
  • Apposito alloggiamento per riporre la lancia dopo l'utilizzo
  • Filtro integrato per impedire l'ingresso di detriti nel serbatoio
  • Ampiezza getto regolabile (gittata massima 7,6 m)
  • Ampio foro per riempimento, maniglia per il trasporto integrata nel tappo
  • Resistente ai raggi UV e ai prodotti chimici
  • Fino a 12 serbatoi con una batteria (4.0 Ah)

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie: 0
  • Tipo di batterie: Li-ion
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 3,6
  • Caricabatterie incluso: Nessun caricabatterie incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante di prodotto: M18 BPFP-CST
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: 1 ugello diritto e 1 angolare, lancia in acciaio inox

Fornitura:

Batterie non incluse, caricatore non incluso, nella confezione, 1 ugello diritto e 1 ugello angolato, asta di spruzzatura in acciaio inossidabile

Download & documenti

Prodotti correlati