Tagliacavi M18HCC75-0C.

Codice art.: 4933459268
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tensione batteria 18 V
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933459268
EAN / GTIN 4058546002343
Codice del produttore 4933459268
Numero-L L00800 2102
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • FORCE LOGIC™ in grado di tagliare cavi in meno di 10 secondi con 77.8 kN di forza
  • Motore POWERSTATE™ progettato e costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una maggiore vita utile e una potenza superiore
  • Ideale per cavi in alluminio e rame fino a 75 mm
  • Design in linea per un accesso facilitato all’interno degli scavi
  • L’impugnatura di supporto sul lato superiore consente di effettuare tagli in modo allineato e bilanciato
  • Testa rotabile di 340° alimentata da una pompa idraulica di 77.8 kN
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • Personalizzazione ONE-KEY™: generazione di report dettagliati sull'applicazione eseguita

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Spazzolato
  • Fornito: Valigetta di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 7,9 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 7,9
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M18 HCC75-0C
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

Offerta di trasporto

Prodotti correlati