Avvitatore a impulsi cordless M18ONEIWF12-0

Codice art.: 4933451153
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933451153
EAN / GTIN 4002395138227
Codice del produttore 4933451153
Numero-L L00820 72
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore ad impulsi 1/4˝ esagonale FUEL™ M18 FIW dotato di tecnologia ONE-KEY™
  • Connessione tramite Bluetooth® con l'app MILWAUKEE® ONE-KEY™
  • Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-KEY™, per configurare l'utensile in base alle tue necessità
  • Controllo della velocità tramite App
  • Configura le impostazioni ottimali per ogni applicazione, in modo da poterla ripetere con precisione
  • Programma e salva profili, per un controllo senza eguali
  • Seleziona un profilo applicativo oppure crea il tuo profilo personalizzato per ottenere risultati perfetti in ogni applicazione
  • Salva fino a 4 impostazioni personalizzate dell'utensile, per una rapida selezione in cantiere
  • L'app ONE-KEY™ permette inoltre di usufruire della funzionalità Inventario: per una completa gestione, non solo dei tuoi elettroutensili, ma di tutta la tua attrezzatura da lavoro
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
  • Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità del'utensile e il range di coppia desiderato (da 1 a 10)

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batteria: M18
  • Per tecnologia: Carburante
  • Fornito: in scatola di cartone
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Caricabatteria incluso: Nessun caricabatteria incluso
  • Velocità di marcia [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Torsione max. Coppia [Nm]: 40/120/220/300
  • Corsa [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • Tensione [V]: 18
  • Dotato di serie: clip da cintura