Sistema di aspirazione (AS2-250ELCP)

Codice art.: 4933447480
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933447480
EAN / GTIN 4002395006274
Codice del produttore 4933447480
Numero-L L00820 55
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

Volume del contenitore 25 l. motore da 1000 W con aspirazione di 210 mbar. Per il funzionamento a secco e a umido. Presa elettrica con potenza resa da 2600 W e accensione/spegnimento automatico. Elemento filtrante lavabile in PET non tessuto con elevate prestazioni di filtrazione. Con funzione di soffiaggio integrata per soffiaggio, asciugatura e scarico dell’aria. Fattore MAK standard categoria polveri L. >1 mg/m.³ Aspirazione umida e asciutta. Lo stoccaggio di tubi e cavi consente un facile trasporto. Funzione ventola. Cavo di rete 7,5 m. Fornito con tubo flessibile da 3,5 m con set per la pulizia dei pavimenti, PET-filtro, 2 adattatori di collegamento per utensili elettrici, 1 sacchetto monouso, 1 sacchetto non tessuto e 1 bocchetta di aspirazione piatta.

Proprietà:

Consumo energetico max. 1.200 watt, flusso d’aria max. 3.600 l/min, depressione max. 210 mbar, volume contenitore 25 l, peso 10,4 kg

Vantaggi:

Presa di corrente con potenza di 2.600 watt e interruttore automatico di accensione/spegnimento, Sistema di pulizia del filtro Clear-Press, Per funzionamento a umido e a secco, Spegnimento automatico al raggiungimento del livello massimo di liquido, Elemento filtrante in pile di PET lavabile ad alta capacità di filtrazione, Con funzione di soffiaggio integrata per soffiare, asciugare e scaricare l'aria, Supporto per cavo e tubo di aspirazione

Fornitura:

tubo flessibile di aspirazione-Ø/lunghezza 32 mm x 3,5 m, 1 adattatore universale per utensili, 1 adattatori DEK 26, tubo manuale curvo, 2 tubi di prolunga da 50 cm in alluminio, spazzola per pavimenti, bocchetta di aspirazione piatta, bocchetta per tappezzeria, 2 portatubo di aspirazione, sacchetto filtrante a doppia parete in tessuto non tessuto, sacchetto per smaltimento, cavo d’alimentazione 7,5 m.

Download & documenti

Prodotti correlati