Avvitatore a batteria M12BSD-0

Codice art.: 4933447135
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933447135
EAN / GTIN 4002395006021
Codice del produttore 4933447135
Numero-L L00800 282
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Cacciavite ad alte prestazioni MILWAUKEE® misura solo 169 mm di lunghezza per lavorare in spazi ristretti
  • Ingranaggi planetari in metallo per una maggiore durata garantiscono una coppia fino a 20 Nm
  • Attacco 1/4″ esagonale con cambio inserto con una sola mano
  • Elettronica intelligente REDLINK PLUS™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
  • 15 posizioni di frizione con posizione di presa diretta
  • Impugnatura Soft-grip
  • Luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • Funziona con tutte le batterie della piattaforma 12V MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Diametro di foratura per legno: 16
  • Diametro di foratura per acciaio: 10
  • Per tecnologia: Spazzolato
  • Velocità di rotazione al minimo: 500
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 0,90
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Culla disponibile: No
  • Velocità di foratura [min_1]: 0 - 500
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 16
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 10
  • Torsione massima [Nm]: 20
  • . Coppia [Nm]: 20
  • Variante di prodotto: M12 BSD-0
  • Tensione [V]: 12

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, nella scatola

Prodotti correlati