Pressa a cartuccia cordless M12PCG/600A-201B.

Codice art.: 4933441670
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Ingrassatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933441670
EAN / GTIN 4002395001897
Codice del produttore 4933441670
Numero-L L00800 98
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fino a 1780 N di potenza
  • Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
  • Prestazioni ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti e collanti presenti sul mercato
  • Funzione antisgocciolamento per prevenire la fuoriuscita accidentale di materiale
  • Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
  • Robusto pistone che assicura spinta costante e la totale espulsione del materiale dalla cartuccia
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
  • Tubo d'alluminio

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M12 B2
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie: 1
  • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
  • Per tecnologia: spazzolato
  • Fornito: Borsa per utensili
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 1,9
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 40
  • Variante del prodotto: M12 PCG/600A-201B
  • Tensione [V]: 12
  • Caratteristiche standard: supporto per sacchetti in alluminio da 600 ml, barra di spinta

Fornitura:

1 x batteria agli ioni di litio rossa da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie C12 C, supporto per sacchetto in foglio di alluminio da 600 ml, asta di spinta, borsa per il trasporto

Prodotti correlati