DISC ABR HP 150MM/6 FORI G.500 - 50pz

Codice art.: 4932499986
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932499986
EAN / GTIN 4058546571504
Codice del produttore 4932499986
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Supporto di carta flessibile con ossido di alluminio con rivestimento in stearato, previene l'intasamentoRivestimento dei grani abrasivi con film anti-intasamento per una più rapida rimozione del materiale e una maggiore produttivitàDurata 2 volte maggiore rispetto alla carta standardAdatto a tutti i tipi di legno, vernice, intonaco e stuccoLe carte abrasive High Performance da 125 mm sono compatibili con levigatrice rotorbitale a batteria M18 BOS125 e levigatrice rotorbitale a filo ROS 125 E

Proprietà:

  • Diametro: 150 mm
  • Grana: 500
  • Esecuzione adatta per: M18BOS125 e ROS125E