SET CHIAVI POL DOPPIE CURVE MOD MORB 9PZ

Codice art.: 4932499086
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932499086
EAN / GTIN 4058546529550
Codice del produttore 4932499086
Numero-L L01870 118466
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnatura con profilo a T arrotondata per un elevato comfort di utilizzo
  • Marcatura colorata delle misure per semplificarne l’identificazione
  • Superficie cromata per proteggere dalla corrosione e dalla ruggine
  • Schiuma espansa Premium per aumentare la resistenza, misure tagliate al laser per riconoscere facilmente e velocemente la dimensione e sfondo rosso per individuare velocemente gli attrezzi da lavoro mancanti.

Proprietà:

  • Contenuto: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 29 x 22, 21 x 23
  • Altezza: 4.5 cm
  • Dimensioni del cassetto: 1/3
  • Larghezza: 17.9 cm
  • Lunghezza: 41.7 cm
  • Pezzi: 9

Fornitura:

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 29 x 22, 21 x 23

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello