CESOIA DOPPIA LEVA LAME INCL. - SX

Codice art.: 4932499013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932499013
EAN / GTIN 4058546528829
Codice del produttore 4932499013
Numero-L L01870 118884
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lame con dentellatura microscopica per la miglior tenuta possibile sul pezzo da lavorareImpugnatura ergonomica per un elevato comfort di utilizzo e un lavoro meno stancanteLa molla a torsione apre le lame automaticamente nel taglio, per velocizzare l’avanzamento del lavoro e ridurre la faticaRapporto di leva ottimale per facilitare l’avanzamento del lavoro in materiali di elevato spessoreMeccanismo di blocco a una mano per aumentare la produttivitàDesign compatto per semplificare lo svolgimento del lavoro senza disallineamentoCesoia per lamiera curve: per tagli lunghi e continui, diritti senza tagli a curva. L’angolo a 45 gradi tiene lontano l’utente da materiale da tagliareFacile identificazione della direzione di taglio sull’estremità e sull’impugnatura nonché in base alla codifica con coloriImpugnatura ergonomica con rivestimento softgrip di lunga durata, per un elevato comfort nell’utilizzo

Proprietà:

  • Codificazione cromatica: Rosso
  • Lunghezza complessiva: 254 mm
  • Max. Capacità di taglio in alluminio: 1 mm
  • Max. Profondità di taglio nell’acciaio: 1 mm
  • Capacità di taglio acciaio inossidabile: 0,6 mm
  • Direzione taglio: Sinistra