Cesoie per lamiera a sinistra

Codice art.: 4932499011
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932499011
EAN / GTIN 4058546528805
Codice del produttore 4932499011
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Taglienti con microdentatura per la migliore presa sul pezzo in lavorazione
  • Impugnatura ergonomica per un elevato comfort dell’utente e una minore fatica
  • La molla di torsione apre automaticamente le lame durante il taglio per un avanzamento più rapido e uno sforzo minore
  • Rapporto di leva ottimale per un avanzamento più facile nei materiali più spessi
  • Meccanismo di bloccaggio con una sola mano per una maggiore produttività
  • Design compatto per un avanzamento più facile senza inclinarsi
  • Per tagli corti, diritti e sagomati. Ideale per raggi e intagli piccoli
  • Facile identificazione della direzione di taglio sulla testa, sull’impugnatura e grazie alla codifica a colori
  • Impugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip resistente per un elevato comfort dell’utente

Proprietà:

  • Codificazione cromatica: Rosso
  • Lunghezza complessiva: 250 mm
  • Max. Capacità di taglio in alluminio: 1 mm
  • Max. Profondità di taglio nell’acciaio: 1 mm
  • Capacità di taglio acciaio inossidabile: 0,6 mm
  • Direzione taglio: Sinistra