Zaino rinforzato PACKOUT

Codice art.: 4932498633
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932498633
EAN / GTIN 4058546525026
Codice del produttore 4932498633
Numero-L L01870 118715
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Struttura robusta in nylon balistico 1680 D e 1800 D;42 tasche per la massima organizzazione;22,7 kg di carico utile;Elevato comfort grazie all’imbottitura dello schienale e agli spallacci extra imbottiti;Maniglia ergonomica, ripiegabile per risparmiare spazio;Fondo PACKOUT™ resistente agli urti per una posizione sicura e per proteggere da acqua e sporco;Parte del sistema di stoccaggio modulare PACKOUT™

Proprietà:

  • Larghezza: 43 cm
  • Peso: 4,7 kg
  • Altezza: 23 cm
  • Lunghezza: 63 cm