Descrizione:
- Design a 90 denti con 4 gradi di rotazione dell'arco per la massima accessibilità agli spazi ristretti
- Design FOUR FLAT™ anticaduta
- Diametri stampati sul lato per un facile riconoscimento
- Comoda impugnatura per il massimo comfort e applicazioni a coppia elevata
- Bit SHOCKWAVE™
Proprietà:
- Contenuto: Cricchetto da 1/4 di pollice, impugnatura per cacciavite a tre lobi da 1/4 di pollice, bussole standard da 1/4 di pollice: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, prolunghe da 1/4 di pollice: 76 mm, 152 mm, punte resistenti agli urti SHOCKWAVE™: SL 4. 5 ,SL 5.5 ,SL 6.5 , PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX40, giunto cardanico, SHOCKWAVE™adattatore da 1/4 di pollice esagonale a 1/4 di pollice quadro
- Attacco: 1/4 pollici
- Pezzi: 38
Fornitura:
Cricchetto da 1/4 di pollice, cacciavite tri-lobe da 1/4 di pollice con impugnatura, bussole standard da 1/4 di pollice: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, prolunghe da 1/4 di pollice: 76 mm, 152 mm, punte resistenti agli urti SHOCKWAVE™: SL 4.5 ,SL 5.5 ,SL 6.5 , PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX40, giunto universale, adattatore SHOCKWAVE™ da 1/4 di pollice esagonale a 1/4 di pollice quadrato