M14 Diamond Max Tile Drill 60mm-1pc

Codice art.: 4932498359
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932498359
EAN / GTIN 4058546522285
Codice del produttore 4932498359
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le punte diamantata sono state sviluppate appositamente per i professionisti che hanno bisogno di perforare materiali estremamente duri come piastrelle in porcellana / gres / cava, ghisa o fibra di vetro dove è sempre più difficile lavorare con punte tradizionali. Queste punte garantiscono prestazioni eccellenti e durata superiore anche nei materiali più difficili
  • Utilizzo a secco: queste punte diamantate non richiedono l'uso di acqua per il raffreddamento
  • Filetto M14. Possono essere montate direttamente sulle smerigliatrici
  • Fori precisi e puliti: praticare fori senza crepe sul perimetro
  • Vita utile: per garantire la massima performance in durata, è stato utilizzato un diamante di qualità e una saldobrasatura resistente per garantire un taglio veloce e la migliore durata
  • Durata: corpo in lega resistente che non si piega o si deforma facilmente
  • Facile espulsione dei detriti: slot di espulsione di dimensioni maggiori per una migliore leva

Proprietà:

  • Diametro: 60 mm
  • Quantità: 1
  • Supporto per asta: M14