Diamond Max Tile Drill 10mm-1pc

Codice art.: 4932498344
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932498344
EAN / GTIN 4058546522131
Codice del produttore 4932498344
Numero-L L01870 118829
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le punte diamantate sono state sviluppate per professionisti che necessitano di forare su materiali estremamente duri come porcellana/gres/piastrelle di cava/ghisa o fibra di vetro dove è sempre difficile forare con le convenzionali punte, garantendo performance eccellenti e una vita utile superiore anche nel più duro dei materiali
  • Irrorazione: queste punte richiedono una irrorazione limitata a differenza delle frese diamantate convenzionali che richiedono un flusso continuo d'acqua. Basta immergere la punta in acqua all'inizio di ogni foro e ripetere questa operazione ogni 5 secondi
  • Fori puliti: foratura precisa e pulita senza lasciare sbavature
  • Vita Utile: per assicurare una lunga durata, usiamo particelle di diamante di alta qualità per garantire la massima performance di taglio e massima vita utile
  • Durata: corpo in lega resistente per le massime performance
  • Design ampio delle fessure: per una facile estrazione del materiale
  • Versatile: possono essere utilizzate sia con la smerigliatrice, grazie agli appositi adattatori, sia con il trapano

Proprietà:

  • Attacco: 1/4 pollice
  • Diametro: 10 mm