LAMA SD TCT Lungh. mm/Passo 300/1,6

Codice art.: 4932498319
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932498319
EAN / GTIN 4058546521882
Codice del produttore 4932498319
Numero-L L01870 118047
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Corpo della lama molto spesso per ridurre le vibrazioni e tagliare più lisci
  • Denti in carburo estremamente robusti per una durata fino a 100 volte superiore rispetto ai denti bimetallici
  • Denti auto-affilanti
  • Campi di applicazione: Calcestruzzo cellulare, mattoni morbidi

Proprietà:

  • Max. Capacità di taglio nel calcestruzzo a gas: 10-200 mm
  • Passo dei denti: 17 mm