1.81 KG /4LBS Cross-Peen Hammer

Codice art.: 4932498308
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932498308
EAN / GTIN 4058546521776
Codice del produttore 4932498308
Numero-L L01870 118937
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnatura più lunga per colpi controllati e una potenza supplementare
  • La protezione rinforzata aumenta la resistenza sul maggior punto di usura
  • Nucleo di fibra di vetro per una lunga durata di vita
  • Impugnatura con rivestimento in gomma per un elevato comfort nell’utilizzo e un tatto piacevole
  • Foro per un fissaggio semplice su un dispositivo di fissaggio Milwaukee® nei lavori svolti in alto.

Proprietà:

  • Peso: 1,81 kg
  • Lunghezza: 381 mm