PUNTA A MASCHIO 1/4 HSS-G M4x52mm

Codice art.: 4932498262
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932498262
EAN / GTIN 4058546521318
Codice del produttore 4932498262
Numero-L L01870 118514
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Filettatore maschi combinato 3 in 1 HSS-G: Foratura del nucleo, filettatura e sbavatura del filetto in un'unica fase di lavoro
  • Adatto per l’impiego con avvitatori (a batteria) e trapani avvitatori a impulsi (a batteria)
  • Albero: 1/ 4 pollici HEX - DIN 3126 E 6.3
  • Resistente agli urti: anche adatto per l’uso con avvitatori a impulsi (a batteria) a patto che venga rispettata la velocità di foratura raccomandata
  • Tipo di filettatura: filettatura ISO metrica DIN 13
  • Adatto per la foratura di plastica, lamiere e acciaio non legato fino a 800 N/mm²
  • Utilizzare sempre dell’olio da taglio

Proprietà:

  • Dimensione della vite: M4
  • Lunghezza totale: 52 mm
  • Quantità confezione: 1
  • Tipologia attacco: 1/4 pollici