2000 CLOUS DUPLEX21° TETE RONDE 92/76MM

Codice art.: 4932498156
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932498156
EAN / GTIN 4058546513160
Codice del produttore 4932498156
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiodo a doppia testa: Sviluppata per il fissaggio temporaneo, permette una rimozione semplice.
  • Albero liscio: Permette un’estrazione veloce e senza problemi dal materiale
  • Ideale per costruzioni temporanee come casseformi in calcestruzzo, che in seguito richiedono la rimozione dei chiodi.

Proprietà:

  • Classe di assistenza: 3
  • Diametro: 3 mm
  • Inclinazione caricatore: 21 gradi
  • Lunghezza totale: 92 mm
  • Lunghezza utile: 76 mm
  • Materiale: Inox
  • Quantità confezione: 2000
  • Tipo: Testa rotonda