SVASATORE CONICO HSS 12,4 MM

Codice art.: 4932493972
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932493972
EAN / GTIN 4058546511326
Codice del produttore 4932493972
Numero-L L01870 118245
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • A norma DIN 335C con 90 angoli
  • geometria a 3 tagli
  • Per svasatura e sbavatura in conformità alla norma DIN74/75
  • Geometria di taglio ottimizzata per un facile centraggio, evacuazione rapida dei trucioli e vibrazioni ridotte
  • L'uso di olio da taglio prolunga la durata utile
  • Adatto per acciaio con resistenza alla trazione < 900 N/mm², alluminio e plastica

Proprietà:

  • Diametro stelo: 8 mm
  • Riduzione: M6