PUNTA CALCESTRUZZO PREMIUM 9X120 MM

Codice art.: 4932493889
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932493889
EAN / GTIN 4058546510497
Codice del produttore 4932493889
Numero-L L01870 118291
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questi trapani con punta in carburo di alta qualità (TCT) sono adatti per la perforazione di calcestruzzo, calcestruzzo a gas, muratura, ardesia e granito
  • Spirale rossa per una facile differenziazione nella valigetta portautensili
  • Adatto per l'uso in modalità di rotazione e impatto

Proprietà:

  • Diametro : 9 mm
  • Lunghezza complessiva: 120 mm