PUNTA MULTIMATERIALE 5x150 MM

Codice art.: 4932493873
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932493873
EAN / GTIN 4058546510336
Codice del produttore 4932493873
Numero-L L01870 118040
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Resistente agli urti: Adatto per l'uso con avvitatori a massa battente e per tutti i cacciaviti/trapani a percussione con mandrini a 3 ganasce
  • Questi trapani con punta in carburo (TCT) sono adatti per la foratura di calcestruzzo, clinker, tegole, calcestruzzo a gas, metallo sottile, Alluminio, piastrelle in ceramica da morbida a media durezza, tutti i tipi di legno e plastica
  • Spirale bianca per una facile differenziazione nella valigetta portautensili

Proprietà:

  • Diametro : 5 mm
  • Lunghezza complessiva: 150 mm