SET TAGLIO E MISURAZIONE TERMOFPACKOUT

Codice art.: 4932493642
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932493642
EAN / GTIN 4058546485139
Codice del produttore 4932493642
Numero-L L01870 118001
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Sostituzione della lama per sega senza utensili
  • Lama staccabile in microcarburo di alta qualità
  • Il rivestimento resistente agli strappi rafforza i primi 15 cm di nastro
  • Schiuma di alta qualità per una lunga durata, tagliata al laser per un riconoscimento facile e rapido delle dimensioni e sfondo rosso per una rapida identificazione degli utensili mancanti

Proprietà:

  • Altezza: 5,8 cm
  • Lunghezza: 41,4 cm

Fornitura:

Seghetto manuale da 300 mm, lama di taglio con lama di sicurezza da 18 mm, fascia di qualità superiore da 5 m, marcatore indelebile INKZALL™, nero