SET CRIC E BUSSOLE 3/8 TERMOF PACKOUT

Codice art.: 4932493640
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932493640
EAN / GTIN 4058546485115
Codice del produttore 4932493640
Numero-L L01870 118260
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • design a 90 denti con 4 angoli di ritorno per lavorare facilmente in spazi ristretti
  • Inserti per bussole con QUATTRO design antirollio FLAT™ per il fissaggio delle chiavi
  • Le chiavi a forchetta sono dotate di un design a 144 denti con 2,5 angoli di ritorno per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti
  • Le chiavi a forchetta offrono l'apertura MAX BITE™ per ridurre lo slittamento e la rotazione e fino al 25% in più di coppia
  • Le chiavi a cerniera esagonali e Torx offrono un facile accesso e una soluzione di stoccaggio affidabile
  • Impugnatura ergonomica per una presa comoda e sicura
  • Schiuma di alta qualità per una lunga durata, tagliata al laser per un riconoscimento facile e rapido delle dimensioni e sfondo rosso per una rapida identificazione degli utensili mancanti

Proprietà:

  • Altezza: 5,8 cm
  • Lunghezza: 41,4 cm

Fornitura:

cricchetto da 3/8 pollici, inserti per bussole standard: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, lunghezza bussole: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, prolunga 3/8 poll. 76 mm e 152 mm, giunto universale 3/8 poll., cricchetto MAX BITE™ chiave a forchetta: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, chiave a brugola, chiave Torx