• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PINZA AUTOBLOC. GAN FISSE 6 pol/152 mm

Codice art.: 4932493617
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4932493617
EAN / GTIN 4058546484880
Codice del produttore 4932493617
Numero-L L01870 118008
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • TORQUE LOCK™: Fissaggio facile e veloce di grandi pezzi e profili piatti o rotondi durante la saldatura. Vite di regolazione con occhiello grande
  • Ganasce temprate per una maggiore forza di presa sul materiale
  • Utensile cromato per una maggiore protezione contro la corrosione
  • Funzionamento rapido e semplice con una sola mano per un rilascio controllato

Proprietà:

  • Lunghezza: 152 mm
  • Apertura alare piatta: 57,2 mm