Set di svasatori HSS a 90° 6 pz.

Codice art.: 4932493574
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932493574
EAN / GTIN 4058546484453
Codice del produttore 4932493574
Numero-L L01850 2180
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme alla norma DIN 335C con angolo di 90
  • Geometria a 3 taglienti
  • Per svasare e sbavare in conformità alla norma DIN74/75
  • Geometria del tagliente ottimizzata per un facile centraggio, una rapida rimozione dei trucioli e basse vibrazioni
  • L'uso dell'olio da taglio prolunga la durata dell'utensile
  • Adatto per acciaio con resistenza alla trazione < 900 N/mm², alluminio e plastica

Proprietà:

  • Contenuto: 6
Ambito di consegna: Svasatura HSS a 90 gradi diametro 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm

Fornitura:

Svasatori conici HSS 90 gradi diametro 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm