SET BUS. MACCH. LUNG. 3/4 MOD.MORB.12 PZ

Codice art.: 4932493398
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932493398
EAN / GTIN 4058546482695
Codice del produttore 4932493398
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per carrello da officina da 30 pollici / 78 cm
  • L’acciaio resistente agli urti di SHOCKWAVE™ (al cromo-molibdeno) è un acciaio di altissima qualità che garantisce una durata particolarmente elevata.
  • Montaggio preciso tramite 6 punti di bloccaggio
  • Design lungo per il fissaggio di bulloni lunghi
  • Dimensioni perforate e codificate a colori per una facile differenziazione e un numero articolo inciso a laser di lunga durata
  • Doppio foro e scanalatura per un facile fissaggio degli accessori di sicurezza

Proprietà:

  • Lunghezza: 41,7 cm
  • Dimensioni cassetto: Completa

Fornitura:

SHOCKWAVE™ lunghezza punzone: 22/24/27/30/32/33/36 mm. Prolunga SHOCKWAVE™ 3/4 pollici 150 mm. Prolunga SHOCKWAVE™ 3/4 pollici 250 mm. Adattatore SHOCKWAVE™ quadrato da 3/4 pollici - 1/2 pollici quadrato. Adattatore SHOCKWAVE™ quadrato da 3/4 pollici - quadrato da 1 pollice. Giunto universale SHOCKWAVE™ 3/4 pollici. Inserto in gommapiuma con base in plastica 417 x 355 mm