Inserto cacciavite tri-lobe VDE 8 pezzi

Codice art.: 4932493249
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932493249
EAN / GTIN 4058546481209
Codice del produttore 4932493249
Numero-L L01850 1042
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Testato fino a 10.000V e garantito fino a 1.000V
  • Diametro sottile per l'accesso ad applicazioni in spazi ristretti
  • Comoda impugnatura a tre facciate ottimizzata per il massimo comfort dell'utilizzatore e applicazioni a coppia elevata
  • Incisione laser sulla parte superiore per una rapida identificazione del modello

Proprietà:

  • Numero pezzi: 8
  • Larghezza: 17,9 cm
  • Altezza: 4,5 cm
  • Lunghezza: 41,7 cm
  • Dimensioni cassetto: 1/3

Fornitura:

PH0x60, PH1x80, PH2x100, SL0.4x2.5x75, SL0.6x3.5x100, SL0.8x4x100, SL1.0x5.5x125, SL1.2x6.5x150