TRP300 /ACCESSORI PER LIVELLE LASER

Codice art.: 4932493200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4932493200
EAN / GTIN 4058546480714
Codice del produttore 4932493200
Numero-L L01780 2792
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza di estrazione fino a 2,95 m per una facile installazione alle più comuni altezze di lavoro
  • Installazione più versatile in tutti gli ambienti con piedini di fissaggio e piedini in gomma
  • distanza di elevazione di 1,10 m per la regolazione precisa del laser in altezza
  • Tracolla per un comodo trasporto e mani libere durante il trasporto del laser
  • Filettatura standard da 5/8 pollici per il collegamento di tutti i laser rotanti e di tutti i laser MILWAUKEE® M12™
  • Impugnatura rinforzata
  • Telaio in alluminio e piedini in acciaio per l'uso in tutte le condizioni in cantiere
  • Livello di livellamento per un livellamento rapido e semplice del treppiede

Proprietà:

  • Dimensione filettatura: 5/8 pollice
  • Lunghezza: 1,0 - 2,95 m