RD300G /ACCESSORI PER LIVELLE LASER

Codice art.: 4932493198
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932493198
EAN / GTIN 4058546480691
Codice del produttore 4932493198
Numero-L L01870 118235
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portata di rilevamento di 300 m in combinazione con il laser M18 RLOHVG300, per applicazioni a lunga distanza
  • Il rilevatore RD300G con telecomando incorporato consente l'attivazione del laser M18 RLOHVG300 da lontano
  • Display retroilluminato di facile lettura per una chiara visibilità, sia all'interno che all'esterno
  • Precisione regolabile in cinque fasi da 0,5 mm a 10 mm
  • Progettato per condizioni di costruzione difficili, certificato IP67 e resistente a cadute fino a 2 m.
  • Coperchi regolabili per evitare riflessi laser
  • Magneti robusti sulla parte superiore e sui lati del rilevatore per un facile fissaggio alle superfici metalliche, ideali per le installazioni a controsoffitto
  • campo di ricezione di 120 mm per una lettura ottimizzata
  • Linea centrale regolabile per una configurazione laser più efficiente

Proprietà:

  • Peso con batteria: 0,41 kg
  • Classe di protezione IP: 67

Fornitura:

2 batterie AA, in confezione