CHIAVE POLIGONALI DOPPIE CURVA 8x9 mm

Codice art.: 4932492740
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932492740
EAN / GTIN 4058546476113
Codice del produttore 4932492740
Numero-L L01870 118127
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Testa di lavoro per un accesso ottimale agli spazi ristretti 75 con manovella
  • Manico a T arrotondato per un elevato comfort dell'utente
  • Marcature colorate per una facile identificazione
  • La cromatura di alta qualità previene la formazione di ruggine

Proprietà:

  • Dimensione: 8 x 9 mm
  • Lunghezza: 182 mm