SET CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE 7 pz

Codice art.: 4932492737
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932492737
EAN / GTIN 4058546476083
Codice del produttore 4932492737
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnatura sfalsata di 75 gradi per un migliore accesso in spazi ristretti;Impugnatura arrotondata ed ergonomica per applicare la massima coppia;Serigrafature laser ripassata con inchiostro per una migliore visibilità diametro;Finitura cromata

Proprietà:

  • Numero pezzi: 7

Fornitura:

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm