• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

45 gradi. Pinza a becchi lunghi 205 mm

Codice art.: 4932492466
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492466
EAN / GTIN 4058546418335
Codice del produttore 4932492466
Numero-L L01870 117790
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Rapporto di trasmissione ideale per lavorare con facilità
  • Design integrato della chiave ad anello per lavorare su connessioni a vite M8 e M10
  • Cicli induriti per lavorare su materiali duri e morbidi
  • Spigoli arrotondati sulla testa di lavoro per evitare danni involontari
  • Il rivestimento non riflettente fornisce un'ulteriore ottimizzazione
  • . Il rivestimento riflettente garantisce inoltre un'ottima protezione dalla ruggine
  • Impugnatura multicomponente garantisce una maneggevolezza confortevole e un lavoro senza fatica
  • Impugnature imbottite migliorano la presa e impediscono lo scivolamento
  • Occhiello all'estremità dell'impugnatura per il fissaggio di un dispositivo anticaduta Milwaukee™

Proprietà:

  • Contenuto: 1
  • Valori di taglio filo duro 1800N,mm²: 2.2 Max. Durchmesser mm
  • Valori di taglio filo morbido 220N,mm²: 3.9 Max. Durchmesser mm