Coltello pieghevole fastback 5-in-1

Codice art.: 4932492454
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492454
EAN / GTIN 4058546418212
Codice del produttore 4932492454
Numero-L L01850 1460
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Apertura con una sola mano
  • Lama in acciaio inossidabile
  • Il perno assicura la lama in posizione di apertura
  • Lama parzialmente seghettata per rendere più facile forare e strappare
  • Portabit integrato 1/4˝ Hex con bit a doppia estremità PH2 e SL5.5
  • Cavatappi integrato
  • Clip da cintura per un accesso rapido senza rovinare le tasche
  • Foro per laccio

Proprietà:

  • Lunghezza complessiva: 200 mm
  • lunghezza di taglio: 75 mm