Spugna lucidante gialla 140/25 mm (2 parti)

Codice art.: 4932492320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492320
EAN / GTIN 4058546416874
Codice del produttore 4932492320
Numero-L L01850 1023
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Facile da usare: codifica a colori per pasta abrasiva, spugna e panno per evitare confusione e prevenire la contaminazione di diversi composti abrasivi
  • Flacone 1000 ml grana P1500 composto rosso grossolano + spugna rossa + panno rosso per la rimozione di graffi da profondi a micro
  • Flacone 1000 ml grana P2000 pasta fine gialla + spugna gialla + panno giallo per la rimozione di ologrammi
  • Flacone 1000 ml grana P3000 composto ultra fine blu + spugna blu + panno blu per la migliore finitura lucida
  • Spugna spessa 20 mm consigliata per lucidatrici roto-orbitali
  • Spugna spessa 25 mm consigliata per lucidatrici rotative
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Larghezza: 25 mm
  • Diametro: 140 mm
  • Quantità: 1